曜日別特売

押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白

押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 黒 白 - シュナイダーエレクトリック

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様【送信機】2個材質プラスチック幅(mm)30白(黒I)/黒(白〇)高さ(mm)50種類プラスチックヘッド x2 (照光)深さ(mm)30取付寸法(mm)22対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○保証期間18ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66702879ZB5AW7A1721
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする