アズワン
ステンレス板 SUS316L 10枚入
仕様
●材質:SUS316L●表面仕上:2B●サイズ:30×30mm●厚さ:0.5mm●入数:10枚入
アズワン品番
65-9625-16
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
66704690
-
¥3,560
取扱い終了
返品不可
¥3,560
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください