曜日別特売

D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはメスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4698アズワン品番65-7508-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66704814173-E15-213R001
1,640
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする