Overload Relay type A RESYS M40 12-125VD

Overload Relay type A RESYS M40 12-125VD - Socomec

完全に構成可能 設定可能な機能を備えたリレー x 2 (アラーム又は 50 % 入力時のプレアラーム)。 In の調整範囲: 0.03 → 30 A 時間遅延: 0 → 10 秒 ユーザーが設定できるポジティブまたはネガティブなセキュリティ。 トロイド比の選択。 TRMS 測定のトリップ精度 迷惑

仕様●周波数範囲:47 → 63Hz●漏れ範囲:0.03 mA → 30A●出力:2●トリップ時間:0 → 10s●テスト機能:リモート●寸法:44 x 63.5 x 85mm●重量:190g●コード番号:187-9918アズワン品番65-8069-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670523449413602
104,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする