曜日別特売

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 - SAMTEC

Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドで

仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1457アズワン品番65-7614-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66705460LSS-140-02-L-DV-A-K-TR
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする