基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 - SAMTEC

Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66705469ERM8-025-05.0-L-DV-K-TR
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする