TE Connectivity 2335891-1製品タイプ:コネクタ、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:1、シール可能:いいえ、プリロード:いいえ、極数:15、電源 / 信号 / 同軸の組み合わせ:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール
仕様●極数:15●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.29mm●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:30.81mm●幅:12.55mm●深さ:10.72mm●寸法:30.81 x 12.55 x 10.72mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:187-0999アズワン品番65-7483-40内容量1個