リ・ニュー!(TM)1

リ・ニュー!(TM)1 - INNUSCIENCE

リノリウム、ビニール、ラミネートフロアのディープクリーニング用に設計されたバイオテクノロジークリーナーです。
頑固な汚れや油脂を分解し、素早くきれいに仕上げます。
リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!
スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ

仕様●ケースサイズ:255×230×230●成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、コカミドプロピルベタイン、安全なバクテリア培養液、活性発酵エキスアズワン品番65-9400-49繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66706458-
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする