TENMA(天馬)
PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入
安定感抜群のブロー台付き物干しです。
使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。
ベランダでの隠し干しにもおすすめです。
水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
仕様
●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544
アズワン品番
67-2358-73
内容量
1組(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66706799
811000453
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください