スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ

スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックススイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ - ビクトリノックス

トマトベジタブルナイフ待望の折りたたみ式モデル。
フルーツや野菜の皮をむいたり、きざんだり、どこでも役立つコンパクトで実用的なナイフ。
波刃のスイス製パーリングナイフ。
ハンドルの中に安全に折り畳めるステンレススチールブレード。
コンパクトながら

仕様●サイズ:収納時/13cm、展開時/23cm、ブレード/11cm●重量:42g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●エッジの種類:波刃●カラー:グリーンアズワン品番65-8765-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667071406.7836.F4B
3,560
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする