曜日別特売

パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ

パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ - エスコ
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66707578EA948TF-6-
オープン2,310
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
62544198EA948TF-6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン2,310
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする