曜日別特売

ブスバー 青 KB

ブスバー 青 KB - Hager

Hager絶縁バスバー
特長と利点
144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、

仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:青●コード番号:144-4828アズワン品番65-8083-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66708104KB163N
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする