Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入

Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)
TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子
PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定し

仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:赤●全長:20.29mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3807アズワン品番65-7653-32内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670829652929
58,400
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする