曜日別特売

同軸ケーブル 100m

同軸ケーブル 100m - VAN DAMME

Van Damme HD Vision シリーズの 75 Ω 精密同軸ケーブルは、ほとんどの用途に対応する低煙性ハロゲンフリージャケット付き単一同軸で構成されています。SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号、SDI 及びアナログビデオにより、電気的特性と許容差に細心の注意が払われています。

仕様●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:5.9mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:青●コード番号:219-8523アズワン品番65-7462-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66708908278975000
70,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする