曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 - SAMTEC

Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :

仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1655アズワン品番65-7563-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709380TSS-108-01-L-D
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする