曜日別特売

インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ

インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ - エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ - エスコ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66710098EA968CF-40
オープン
11,100
12,210(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする