曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 - SAMTEC

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。20 コンタクトを備え、黒色の液晶ポリマーを使用しています 絶縁体の materiケ

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0849アズワン品番65-7628-52内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66710868EHT-110-01-T-D
7,730
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする