センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1474シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:500mm●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:218-9306アズワン品番65-7455-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66711936TAD14741311-001
5,010
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする