アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無

アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 - AMPHENOL

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ

仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154アズワン品番65-7475-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66713214LAD-05BFFM-QR8D02
5,580
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする