曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518アズワン品番65-7650-69内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66714858MMS-110-02-L-DV-P-TR
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする