曜日別特売

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール - SAMTEC
仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66718114PESC-04-12-04-01-S-VT-LC
4,840
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする