曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 57個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9637アズワン品番65-7498-59内容量1セット(57個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6671848062101621021
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする