曜日別特売

ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ

ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ - エスコ

超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付アズワン品番65-9343-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66719557EA998BB-101
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする