ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo

Festo ミニスライド DGST-25-200-Y12A は、スライド及びヨークプレートが 1 つのコンポーネントとして用意されています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:200mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31mm、調整可能なエ

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085198●コード番号:203-9538アズワン品番65-7987-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66722296DGST-25-200-Y12A
368,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする