曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:220-1135アズワン品番65-7460-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66723075XZCP1564L05
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする