ヒマラヤ化学工業所
カラーバケツ 6015 12型 325パイ×247
広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。
仕様
●容量(L):12●高さ(mm):247●色:イエロー●外径(mm):325●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8180
アズワン品番
67-2230-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66723294
002628
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください