曜日別特売

基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A

基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A - フエニックス・コンタクト

Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚

仕様●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電圧:1000 、1500 V ac 、V dc●モデル番号:PTPOWER 185-3L/N●コード番号:201-3931アズワン品番65-7742-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667233461054729
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする