曜日別特売

基板接続用ソケット 8 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 15個入

基板接続用ソケット 8 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 15個入 - SAMTEC

Samtec 基板接続用ソケットは、20 A デュアルブレード電源ソケットストリップ付き .150 電源ストリップを備えています。0.150 インチ( 3.81 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト オプションの押し込みテール 定格電流: 20.1A

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:208-5768アズワン品番65-7686-51内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66725726UPS-08-04.0-01-L-V
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする