タフスリング

タフスリング - 田村総業

一般屋内外での作業に適しています。

仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66726040P3E 75X1.0
9,000
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする