曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入

DINレール取付用端子アクセサリ ケーブルハウジング PHシリーズ 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ケーブルハウジングのピッチは 46.8 mm です。9 種類のポジション数があり、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 幅は 46.8 mm、長さは 19.9 mm、高さは 36.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「

仕様●種類:ケーブルハウジング●シリーズ:PH●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5441アズワン品番65-7768-51内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667263903209507
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする