センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベ

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●耐油性:あり●コード番号:197-2942 アズワン品番65-7451-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66727144 54624 RSMV 4-RKMV 4-225/3 M
7,850
7,798
8,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする