曜日別特売

接続式端子台 スプリングケージ STMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入

接続式端子台 スプリングケージ STMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:STMED 6●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●モデル番号:STMED 6●コード番号:217-6423アズワン品番65-7505-87内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667271873035713
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする