基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8839アズワン品番65-7447-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66727257215310-1043
1,330
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする