センサアクチュエータケーブル T416シリーズ

センサアクチュエータケーブル T416シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

メーカーの M12 A コードオスストレートピグテールは、2 つの最大 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオ

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:8●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0462アズワン品番65-7458-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66727266T4161120008-005
7,860
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする