曜日別特売

彩り水彩 マスキングテープ 8色入

彩り水彩 マスキングテープ 8色入 - まつうら工業

テープを手でちぎって貼るだけなので、安心・安全・簡単に、指先のトレーニングを行いながらアートを楽しめます。
ハサミやカッター、糊も使わないので安心・安全です。
高齢者の方のレクリエーションとして、施設のご利用者様や従事者の方におすすめです。

仕様●入数:1セット(8色入)●材質:表/和紙、裏/アクリル系粘着剤●サイズ(1巻):幅15mm×長さ7m●セット内容:8色(赤・茶・黄・緑・青・紫・白・黒)アズワン品番7-7697-01内容量1セット(8色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66728097IRO10068P
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする