ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm 5.08 mm 7.62 mm 4 列 PCBマウント

ヘビーデューティパワーコネクタ 40 極 2.54 mm 5.08 mm 7.62 mm 4 列 PCBマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity MULTI-BEAM Xle 角型パワーコネクタは、40 ポジションの、基板対基板コネクタシステム付きです。角型電源コネクタタイプ - コネクタアセンブリ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します

仕様●極数:40●行数:4●ピッチ:2.54 mm, 5.08 mm, 7.62 mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MULTI-BEAM XLE●コード番号:217-5390アズワン品番65-7541-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667284901-6450869-4
3,540
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする