基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1箱 50個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1箱 50個入 - フエニックス・コンタクト

基板接続用ヘッダ、公称断面積: 2.5 mm 2、色:緑、公称電流: 12 A、定格電圧( III/2 ): 630 V、接触面:スズ、コンタクトタイプ:メスコネクタ、電位数: 10、列数: 1、1 列あたりのポジション数: 10、接続数: 10、製品レンジ: GICV 2、5 / 0.-GF、ピッチ: 7.62

仕様●シリーズ:GICV 2.5/10-GF-7.62●ピッチ:7.62mm●極数:10●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:スズ●定格電流:12.0A●コード番号:853-7569アズワン品番65-7709-24内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667286051859179
70,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする