IDCコネクタ 5極 5mm 1列 1袋 2個入

IDCコネクタ 5極 5mm 1列 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity DC ジャックコネクタは、5 ポジションの 50 V dc 動作電圧で、基板対基板コネクタシステムを備えています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ

仕様●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5481アズワン品番65-7506-33内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667302945787430-1
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする