曜日別特売

取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933アズワン品番65-7992-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66730739WBN-40
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする