基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 - 3M(スリーエム)

3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ
3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが

仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908アズワン品番65-7717-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66731080N2510-5002RB
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする