センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2830 アズワン品番65-7467-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66732534 6ES7194-2LN10-1AA0
10,100
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする