曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:8 XZCPシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:8 XZCPシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、8 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65、IP69K、IP67

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:20m●シリーズ:XZCP●コード番号:220-1142アズワン品番65-7460-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66732744XZCP29P12L20
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする