エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入

エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 - NORGREN

IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:赤 DIN74324 に準拠しています

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:赤●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9292アズワン品番65-7891-44内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66733067PA2-0108025C
15,700
15,515
17,067(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする