曜日別特売

ステンレス板 SUS316L 10枚入

ステンレス板 SUS316L 10枚入 - アズワン
仕様●材質:SUS316L●表面仕上:2B●サイズ:10×10mm●厚さ:1mm●入数:10枚入アズワン品番65-9625-12内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
66733609-
3,360
取扱い終了
返品不可
¥3,360
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66733609-81639068-- ステンレス板 SUS316L 10枚入 アズワン 81639068ステンレス板 SUS316L 10枚入アズワン1袋(10枚)
3,350
税込3,685
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする