曜日別特売

Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm - Optibelt
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6620アズワン品番65-8047-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66734835TB SPA 112/4
9,100
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする