サンコーインダストリー
3価ブラック HS アンスコ 平先 8×25 400本入
寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M8
表面処理名:三価ブラック
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:241-1223
アズワン品番
67-1625-83
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
66736707
A0-00-501A-0080-0250-04
¥17,790
取扱い終了
返品不可
¥17,790
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください