センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMWV-RKMVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMWV-RKMVシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn で

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●耐油性:あり●コード番号:197-3002アズワン品番65-7448-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667371005643 RSMWV 3-RKMV 3-224/1 M
4,580
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする