微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ

微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ - 長野計器微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ - 長野計器

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等に

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66737459GL26-131
46,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする