センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ 1袋 200個入

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ 1袋 200個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:500mm●シリーズ:TAD1414●コード番号:218-9279アズワン品番65-7455-59内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66738466TAD14141311-001
524,000
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする