曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列

基板接続用ピンヘッダ 41極 1.905mm 3列 - AMPHENOL

Amphenol HD プラグ 41 コンタクトはピッチを縮小するとともに、新しい HD As シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能が特長です。設置、コスト、信頼性を考慮する必要がある場合には、HD が最適なコネクタです。過酷な環境

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:41●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5035アズワン品番65-7789-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66741449HDASF041YC-000
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする